Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura3.50 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-40
- Diámetro interior2.9 pulg.
- Longitud3.00 pulg.
- Diámetro exterior3.5 pulg.
- Longitud total3.00 pulg.
- Ancho3.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorRevestimiento de cadmio
- Serie de mangueras compatibles150901
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- FinalizarRevestimiento de cadmio
- Acabado/revestimientoRevestimiento de cadmio
- Número de catálogo del fabricanteFC1346-40S
- Número de Upc del fabricante678146143532
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146143532
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción