Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.27 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior1.07 pulg.
- Longitud0.83 pulg.
- Diámetro exterior1.27 pulg.
- Longitud total0.83 pulg.
- Ancho1.27 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC363
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC1347-12S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera