Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.58 pulg.
- Tamaño hexagonal1.375 pulg.
- Factor de corte de la manguera4.31 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud2.77 pulg.
- Longitud total2.77 pulg.
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatiblesFC363
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricanteFC1349-1616-259
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera