Motion
FC1349-2020-259

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC1349-2020-259

Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FC1349
Artículo MI #12798977
No. Fabricante FC1349-2020-259
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC1349-2020-259

Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FC1349
Artículo MI #12798977
No. Fabricante FC1349-2020-259
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/4 pulg.
  • Altura
    2.02 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.7 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.046 pulg.
  • Longitud
    2.92 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.22 pulg.
  • Longitud total
    2.92 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/4-11 1/2
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    FC363
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1 1/4-11 1/2
  • Finalizar género
    Hombre
  • Número de catálogo del fabricante
    FC1349-2020-259
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC1349-2020-259 BOQUILLA (PERM.), NPTF/SM
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"