Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.5 pulg.
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Altura2.02 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.544 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.046 pulg.
- Longitud2.92 pulg.
- Longitud total2.92 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/4-11 1/2
- Ancho1.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC363
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11 1/4-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC1349-2020S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera