Motion
FC1857-12-186
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC1857
Artículo MI #12799001
No. Fabricante FC1857-12-186
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC1857
Artículo MI #12799001
No. Fabricante FC1857-12-186
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.38 pulg.
  • Longitud
    1.02 pulg.
  • Longitud total
    1.02 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    1.38 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuercas giratorias
  • Número de catálogo del fabricante
    FC1857-12-186
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Tuercas giratorias

Descripción general

Descripción del fabricante
FC1857-12-186 NUT, ORS, TUERCA DESLIZANTE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo