Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.88 pulg.
- Longitud1.10 pulg.
- Longitud total1.10 pulg.
- Peso0.31 lb
- Ancho1.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTuercas giratorias
- Número de catálogo del fabricanteFC1857-20-186
- MaterialAcero al carbono
- TipoTuercas giratorias
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE