Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura2.56 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Longitud2.04 pulg.
- Longitud total2.04 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Ancho2.56 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorRevestimiento de zinc
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 13/8-16
- FinalizarRevestimiento de zinc
- Acabado/revestimientoRevestimiento de zinc
- Número de catálogo del fabricanteFC2119-12-449
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción