Motion
FC2326-06B
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC2326
Artículo MI #12799014
No. Fabricante FC2326-06B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC2326
Artículo MI #12799014
No. Fabricante FC2326-06B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.81 pulg.
  • Longitud
    0.67 pulg.
  • Longitud total
    0.67 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuercas giratorias
  • Número de catálogo del fabricante
    FC2326-06B
  • Material
    Latón
  • Tipo
    Tuercas giratorias

Descripción general

Descripción del fabricante
FC2326-06B TUERCA, ORS GIRATORIA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"