Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.94 pulg.
- Longitud0.83 pulg.
- Longitud total0.83 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTuercas giratorias
- Número de catálogo del fabricanteFC2326-08-259
- Número de Upc del fabricante678146043320
- MaterialAcero inoxidable
- TipoTuercas giratorias
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE