Motion
FC234-05RL
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.58 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1500 psi, presión de ráfaga de 6000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo interior AQP
Artículo MI #12799024
No. Fabricante FC234-05RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.58 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1500 psi, presión de ráfaga de 6000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo interior AQP
Artículo MI #12799024
No. Fabricante FC234-05RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -5
  • Altura
    0.60 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.25 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.58 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.58 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.33 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    0.60 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
  • Aplicaciones
    Aceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
  • Presión de estallido
    6000 psi
  • Color
    Azul
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    1500 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable de acero chapado en latón
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Número de catálogo del fabricante
    FC234-05RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146077202
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Presión máxima de trabajo
    1500 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Uso con biodiésel que no supere los 100 C [212 F] con B2 a B25
  • Clasificación de presión
    1500 psi
  • Estándares cumplidos
    ABS|USCG|DNV|Aprobado por MSHA|USCG AI
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Aplicaciones típicas
    Aceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
  • UPC_NO
    678146077202
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    302°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC234-05RL MANGUERA, R5
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo