Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero-10
- Altura0.96 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.5 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.94 pulg.
- Diámetro exterior0.94 pulg.
- Grosor de la pared0.44 pulg.
- Peso0.45 lb
- Ancho0.96 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- AplicacionesAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- Presión de estallido5000 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera1250 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero chapado en latón
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC234-10RL
- Número de Upc del fabricante678146073105
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento1250 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo1250 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoUso con biodiésel que no supere los 100 C [212 F] con B2 a B52
- Clasificación de presión1250 psi
- Estándares cumplidosSAE J1527A1|Aprobado por USCG AI|USCG|DNV|MSHA
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- UPC_NO678146073105
- Presión de trabajo1250 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas