Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura12 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.57 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera1.31 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.57 pulg.
- Diámetro exterior1.57 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total1.31 lb
- Peso1.31 lb
- Ancho1.57 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico con petróleo y fluidos a base de agua, para uso general.
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico con petróleo y fluidos a base de agua, para uso general.
- Presión de estallido20400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC en espiral, 4S
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaBRUISER
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie FC273B
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC273B-16
- Número de Upc del fabricante678146077677
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima5100 psi
- Presión máxima de funcionamiento5100 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo5100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión5100 psi
- Estándares cumplidosISO 3862 Tipo R13|SAE 100R13|Certificación ABS|DNV|Aprobado por MSHA|MSHA IC-84/71
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146077677
- Presión de trabajo5100 psi
- Temperatura máxima de trabajo250 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera