Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.93 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud1.49 pulg.
- Longitud total1.49 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC2786-0806S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción