Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura4 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.56 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.16 lb
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.25 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.561 pulg.
- Diámetro exterior0.561 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.16 lb
- Peso0.16 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAceite hidráulico y lubricante a alta temperatura.
- AplicacionesAceite hidráulico y lubricante a alta temperatura.
- Presión de estallido11000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC279
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Número de catálogo del fabricanteFC279-04
- Número de Upc del fabricante678146069566
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento275 °F
- Presión máxima2750 psi
- Presión máxima de funcionamiento2750 psi
- Temperatura máxima275 °F
- Presión máxima de trabajo2750 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión2750 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R1
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146069566
- Presión de trabajo2750 psi
- Temperatura máxima de trabajo275 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera