Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura3.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-40
- Diámetro interior73.66 mm
- Longitud2.95 pulg.
- Diámetro exterior82.55 mm
- Longitud total2.95 pulg.
- Peso total7.76 lb
- Peso7.76 lb
- Ancho3.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC3023-40S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera