Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura4.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-20
- Altura1.53 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior1.12 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1.12 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.53 pulg.
- Diámetro exterior1.53 pulg.
- Grosor de la pared0.41 pulg.
- Peso0.56 lb
- Ancho1.53 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- AplicacionesAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de estallido1200 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera300 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Número de catálogo del fabricanteFC350-20RL
- Número de Upc del fabricante678146082251
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima-55 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 121 C [250 F]
- Clasificación de presión300 psi
- Estándares cumplidosSAE J1402|USCG|DOT FMVSS 106 Tipo AII|DNV
- Material del tuboPolietileno clorado
- Aplicaciones típicasAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- UPC_NO678146082251
- Presión de trabajo300 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas