Motion
FC3568-08-186
Tuerca giratoria macho de repuesto de la serie Aeroquip FC3568
Artículo MI #12799172
No. Fabricante FC3568-08-186
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca giratoria macho de repuesto de la serie Aeroquip FC3568
Artículo MI #12799172
No. Fabricante FC3568-08-186
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.05 pulg.
  • Longitud total
    1.05 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuerca giratoria
  • Número de catálogo del fabricante
    FC3568-08-186
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Tuerca giratoria

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3568-08-186 NUT, TUBO MACHO-O GIRATORIO
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"