Motion
FC498-12RL
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.03 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de estallido de 1400 psi, cubierta de goma sintética, tubo interior AQP
Artículo MI #12799230
No. Fabricante FC498-12RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.03 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de estallido de 1400 psi, cubierta de goma sintética, tubo interior AQP
Artículo MI #12799230
No. Fabricante FC498-12RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    6 pulg.
  • Altura
    1.03 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud de la manguera
    12.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    0.03 lb
  • Diámetro interior
    0.75 pulg.
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.03 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.03 pulg.
  • Longitud total
    12.00 pulg.
  • Peso total
    0.03 lb
  • Grosor de la pared
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Líneas de retorno de baja presión en sistemas hidráulicos.
  • Aplicaciones
    Líneas de retorno de baja presión en sistemas hidráulicos.
  • Presión de estallido
    1400 psi
  • Color
    Azul
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC498
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Estilo de línea horizontal
    Rueda de tinta
  • Número de Upc del fabricante
    678146072818
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Presión máxima
    350 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 psi
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Presión máxima de trabajo
    350 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    350 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R6|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • UPC_NO
    678146072818
  • Presión de trabajo
    350 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    302 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC498-12RL MANGUERA, SKTLS/R6
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"