Motion
FC555-20
Manguera de aire acondicionado Aeroquip (Eaton): 1-1/4 pulg. de D.I., 1.65 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi, presión de estallido de 2500 psi, cubierta de poliéster, tubo de nailon
Artículo MI #12799271
No. Fabricante FC555-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de aire acondicionado Aeroquip (Eaton): 1-1/4 pulg. de D.I., 1.65 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi, presión de estallido de 2500 psi, cubierta de poliéster, tubo de nailon
Artículo MI #12799271
No. Fabricante FC555-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    7 pulg.
  • Altura
    1.65 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior
    1.2 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.65 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.65 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.45 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Sistemas de transporte y aire acondicionado.
  • Aplicaciones
    Sistemas de transporte y aire acondicionado.
  • Presión de estallido
    2500 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    500 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Presión máxima de trabajo
    500 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    500 psi
  • Estándares cumplidos
    AAG J2064
  • Material del tubo
    Nailon
  • Aplicaciones típicas
    Sistemas de transporte y aire acondicionado.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    257°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC555-20 MANGUERA, REFRIGERADOR
  • Ofrece rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Las mangueras superan la norma SAE J2064
  • Compatible con varios refrigerantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"