Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura9.45 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura1.24 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.89 lb
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.24 pulg.
- Diámetro exterior1.24 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.89 lb
- Grosor de la pared0.25 pulg.
- Peso0.89 lb
- Ancho1.24 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAplicaciones de sistemas industriales e hidráulicos de alta abrasión con fluidos a base de petróleo y agua Recomendado para uso en aplicaciones críticas en construcción, silvicultura y otros vehículos todoterreno.
- AplicacionesAplicaciones de sistemas industriales e hidráulicos de alta abrasión con fluidos a base de petróleo y agua Recomendado para uso en aplicaciones críticas en construcción, silvicultura y otros vehículos todoterreno.
- Presión de estallido16200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles4S, TTC-12, Spiral Single Skive, 100R5 reutilizable
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaBRUISER
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie FC736
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC736-12RL
- Número de Upc del fabricante678146213990
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima4050 psi
- Presión máxima de funcionamiento4050 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo4050 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión4050 psi
- Estándares cumplidosEN856 Tipo R12|EN856 4SP|Certificación ABS|DNV|Aprobado por MSHA|MSHA IC-84/71
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146213990
- Presión de trabajo4050 psi
- Temperatura máxima de trabajo250 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera