Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.65 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.41 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.65 pulg.
- Diámetro exterior0.65 pulg.
- Grosor de la pared20.06 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho0.65 pulg.
Detalles
- AplicaciónMotor: combustible, aire, refrigerante.
- AplicacionesMotor: combustible, aire, refrigerante.
- Presión de estallido8000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster de aramida
- Material de recubrimiento de la mangueraKevlar
- Presión de la manguera2000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraAcero inoxidable
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorTeflón
- Número de catálogo del fabricanteFC740-08
- Número de Upc del fabricante678146077479
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Presión máxima de trabajo2000 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión2000 psi
- Material del tuboTeflón
- Aplicaciones típicasMotor: combustible, aire, refrigerante.
- UPC_NO678146077479
- Presión de trabajo2000 psi
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura