Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.35 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.3 pulg.
- Longitud2.82 pulg.
- Longitud total2.82 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Peso0.80 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2663
- Nombre corto de la conexión 1MPT
- Estilo final 1MPT
- Rosca del extremo 13/8-18
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC7985-0608S
- Número de Upc del fabricante678146060792
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060792
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción