Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.95 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.13 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Longitud4.25 pulg.
- Longitud total4.25 pulg.
- Peso total1.12 lb
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Peso1.12 lb
- Ancho1.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1MPT
- Estilo final 1MPT
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC7985-1616S
- Número de Upc del fabricante678146060822
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060822
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción