Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.15 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.91 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.39 pulg.
- Longitud2.38 pulg.
- Longitud total2.38 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Peso0.80 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/2-14
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC7989-0808S
- Número de Upc del fabricante678146060921
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060921
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción