Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura1.38 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud3.05 pulg.
- Longitud total3.05 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.80 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC7990-0404S
- Número de Upc del fabricante678146060938
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060938
Descripción general
Descripción del fabricante
FC7990-0404S FTNG (REUS), SAE 37
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción