Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura1.60 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.62 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud3.49 pulg.
- Longitud total3.49 pulg.
- Peso total0.28 lb
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Peso0.28 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC7990-0606S
- Número de Upc del fabricante678146060945
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060945
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción