Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.99 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.77 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.39 pulg.
- Longitud4.18 pulg.
- Longitud total4.18 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.80 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC7990-0808S
- Número de Upc del fabricante678146060952
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060952
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción