Motion
FC7990-1212S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC7990 SAE 37˚ JIC Swivel 45˚ Codo
Artículo MI #12799428
No. Fabricante FC7990-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC7990 SAE 37˚ JIC Swivel 45˚ Codo
Artículo MI #12799428
No. Fabricante FC7990-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    2.71 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.49 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Longitud
    5.36 pulg.
  • Longitud total
    5.36 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Ancho
    1.31 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    GH663
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC7990-1212S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC7990-1212S FTNG (REUS), SAE 37
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"