Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Altura4.00 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.26 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior2.5 pulg.
- Longitud6.82 pulg.
- Diámetro exterior4 pulg.
- Longitud total6.82 pulg.
- Ancho4.00 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2661 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC8153-4848S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
FC8153-4848S PIES (PERM.), 61-FLANGE
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera