Motion
FC8155-3240S
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip FC8155 Código SAE 61 45˚ Codo
Artículo MI #12799443
No. Fabricante FC8155-3240S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip FC8155 Código SAE 61 45˚ Codo
Artículo MI #12799443
No. Fabricante FC8155-3240S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Altura
    3.90 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    3.259 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -40
  • Diámetro interior
    1.76 pulg.
  • Longitud
    7.37 pulg.
  • Longitud total
    7.37 pulg.
  • Ancho
    2.81 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2661
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC8155-3240S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC8155-3240S PIES (PERM.), 61-FLANGE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo