Especificaciones
Dimensions
- Ángulo45 °
- Altura4.80 pulg.
- Factor de corte de la manguera4.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-40
- Diámetro interior2.1 pulg.
- Longitud8.54 pulg.
- Diámetro exterior1.188 pulg.
- Longitud total8.54 pulg.
- Ancho3.31 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2661
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC8155-4040S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
FC8155-4040S PIES (PERM.), 61-FLANGE
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera