Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónFluidos refinados a base de petróleo.
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaBRUISER
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento3050
- Presión máxima de trabajo3050
- Clasificación de presión3050
- Estándares cumplidosCertificación ABS|DNV|Aprobado por MSHA|MSHA IC-84/71
- Material del tuboGoma sintética
- Presión de trabajo3050 psi