Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5.91 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.96 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.50 pulg.
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.96 lb
- Grosor de la pared0.215 pulg.
- Peso0.96 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónLo último
- AplicaciónFluidos refinados a base de petróleo.
- AplicacionesFluidos refinados a base de petróleo.
- Presión de estallido12200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaBRUISER
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC839B
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC839B-16RL
- Número de Upc del fabricante678146214034
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima3050 psi
- Presión máxima de funcionamiento3050 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo3050 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión3050 psi
- Estándares cumplidosCertificación ABS|Aprobado por MSHA|DNV|MSHA IC-84/71
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146214034
- Presión de trabajo3050 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera