Motion
FC849B-06
Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 4000 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12799471
No. Fabricante FC849B-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 4000 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12799471
No. Fabricante FC849B-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    1AA, 1SA, 1SB, Z
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    BRUISER
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000
  • Presión máxima de trabajo
    4000
  • Clasificación de presión
    4000
  • Estándares cumplidos
    MSHA IC-84/71|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC849B-06 MANGUERA, 2 CABLE R19

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"