Motion
FC849B-08
Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., presión de trabajo de 4000 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12799473
No. Fabricante FC849B-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., presión de trabajo de 4000 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12799473
No. Fabricante FC849B-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Servicio general de sistemas industriales e hidráulicos con fluidos a base de petróleo y agua.
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    1AA, 1SA, 1SB, Z
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000
  • Presión máxima de trabajo
    4000
  • Clasificación de presión
    4000
  • Estándares cumplidos
    MSHA IC-84/71|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC849B-08 MANGUERA OT NITRILO MORENO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo