Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.50 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.43 lb
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.90 pulg.
- Diámetro exterior0.9 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.43 lb
- Grosor de la pared0.2 pulg.
- Peso0.43 lb
- Ancho0.50 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso industrial general.
- Presión de estallido16000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles1AA, 1SA, 1SB, Z
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaBRUISER
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC849B
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC849B-08RL
- Número de Upc del fabricante678146079350
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima4000 psi
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo4000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión4000 psi
- Estándares cumplidosMSHA IC-84/71|Aprobado por MSHA
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146079350
- Presión de trabajo4000 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera