Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.55 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.97 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.21 pulg.
- Longitud2.75 pulg.
- Longitud total2.75 pulg.
- Peso total1.11 lb
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso1.11 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1MPT
- Estilo final 1MPT
- Rosca del extremo 11/2-20
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC9063-0506S
- Número de Upc del fabricante678146061027
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146061027
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción