Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura3.18 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.19 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.58 pulg.
- Longitud3.43 pulg.
- Longitud total3.43 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-14
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC9171-12-12S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción