Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura2.76 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.21 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.59 pulg.
- Longitud4.28 pulg.
- Longitud total4.28 pulg.
- Peso total1.52 lb
- Tamaño de la rosca1 1/16-14
- Peso1.52 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Estilo final 1AAG 45
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC9341-1212S
- Número de Upc del fabricante678146061058
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146061058
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción