Motion
FC9779-0808-333

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC9779-0808-333

Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FC9779 SAE 37° JIC giratorio
Artículo MI #12799494
No. Fabricante FC9779-0808-333
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC9779-0808-333

Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FC9779 SAE 37° JIC giratorio
Artículo MI #12799494
No. Fabricante FC9779-0808-333
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.01 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.875 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.21 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.34 pulg.
  • Longitud
    2.10 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.188 pulg.
  • Longitud total
    2.10 pulg.
  • Peso total
    0.12 lb
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    FC9779-0808-333
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9779-0808-333 FTNG (PERM), SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo