Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.625 pulg.
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura1.15 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.32 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior de la manguera5/8 pulg.
- Diámetro interior0.44 pulg.
- Longitud2.21 pulg.
- Diámetro exterior1.188 pulg.
- Longitud total2.21 pulg.
- Peso total0.87 lb
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.87 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricanteFC9779-1010-333
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera