Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Altura0.64 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.91 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud1.40 pulg.
- Longitud total1.40 pulg.
- Peso total0.06 lb
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Peso0.06 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2807, FC186, FC465, FC645
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Estilo final 1JIC
- Rosca del extremo 11/4-18
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricanteFC9846-0406-38
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera