Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.01 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.16 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.34 pulg.
- Longitud2.04 pulg.
- Longitud total2.04 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles2807, FC186, FC465, FC645
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Estilo final 1JIC
- Rosca del extremo 11/2-14
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricanteFC9846-0808-38
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera