Motion
FF2137-12S
Adaptadores rectos serie Aeroquip FF2137 SAE, conector hexagonal con reborde de junta tórica macho
Artículo MI #12800039
No. Fabricante FF2137-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos serie Aeroquip FF2137 SAE, conector hexagonal con reborde de junta tórica macho
Artículo MI #12800039
No. Fabricante FF2137-12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.25 pulg.
  • Hexagonal
    1.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Longitud
    0.77 pulg.
  • Longitud total
    0.77 pulg.
  • Peso
    0.58 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos serie Aeroquip FF2137 SAE, conector hexagonal con reborde de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Tipo de final 1
    AAG
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF2137-12S
  • Número de Upc del fabricante
    678146189295
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF2137
  • UPC_NO
    678146189295

Descripción general

Descripción del fabricante
FF2137-12S ADAPTADOR, TAPÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo