Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Altura1.06 pulg.
- Hexagonal1.26 pulg.
- Tamaño hexagonal1.26 pulg.
- Longitud1.38 pulg.
- Longitud total1.38 pulg.
- Peso0.11 lb
- Ancho1.06 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie FF3042 hembra STC/boss de junta tórica macho
- Estilo final 1ORB
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1ORB
- Estilo final 2Pulsar para conectar
- Tipo de extremo 2Pulsar para conectar
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF3042-1008S
- Número de Upc del fabricante678146109019
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF3042
- Estándares cumplidosSAE J1176|ASTM B117
- UPC_NO678146109019
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE