Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Altura1.81 pulg.
- Hexagonal1.811 pulg.
- Tamaño hexagonal1.811 pulg.
- Longitud2.90 pulg.
- Longitud total2.90 pulg.
- Ancho1.81 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie FF3412 macho ORS/Hombre STC
- Estilo final 1ORB
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tipo de final 1ORB
- Estilo final 2STC
- Tipo de extremo 2STC
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF3412-1612S
- Número de Upc del fabricante678146038814
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF3412
- UPC_NO678146038814
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE