Motion
FF3606T0808S
Adaptadores en T/Y de la serie Aeroquip FF3606 STC hembra a STC macho con ramal macho ORS
Artículo MI #12800164
No. Fabricante FF3606T0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores en T/Y de la serie Aeroquip FF3606 STC hembra a STC macho con ramal macho ORS
Artículo MI #12800164
No. Fabricante FF3606T0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.77 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.87 pulg.
  • Longitud
    2.82 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de final 1
    STC
  • Tipo de extremo 2
    STC
  • Rosca del extremo 3
    13/16-16
  • Tipo de extremo 3
    ORS
  • Número de catálogo del fabricante
    FF3606T0808S
  • Número de Upc del fabricante
    678146146991
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3606T0808S ADAPTADOR, TEE STC
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo