Motion
FF5239-2420S
Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF5239 Brida dividida/SAE 37° Código de desfogue 61 Largo
Artículo MI #12800336
No. Fabricante FF5239-2420S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF5239 Brida dividida/SAE 37° Código de desfogue 61 Largo
Artículo MI #12800336
No. Fabricante FF5239-2420S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    1 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 5/8 pulg.
  • Longitud
    5.63 pulg.
  • Longitud total
    5.63 pulg.
  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF5239 Brida dividida/SAE 37° Código de desfogue 61 Largo
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Tipo de final 1
    Con bridas
  • Estilo final 2
    AAG 37
  • Rosca del extremo 2
    1 5/8-12
  • Tipo de extremo 2
    AAG 37
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF5239-2420S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF5239

Descripción general

Descripción del fabricante
FF5239-2420S ADAPTADOR, 61-FLANGE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo