Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 21 7/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 7/16 pulg.
- Altura1.26 pulg.
- Hexagonal32 mm
- Tamaño hexagonal32 mm
- Longitud2.99 pulg.
- Longitud total2.99 pulg.
- Peso1.961875 lb
- Ancho1.26 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador de codo
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores de codo ORFS/Flange de la serie Aeroquip FF6001T3
- Estilo final 1Con bridas
- Rosca del extremo 11 7/16-12
- Tipo de final 1Con bridas
- Estilo final 2ORS
- Rosca del extremo 21 7/16-12
- Tipo de extremo 2ORS
- Número de catálogo del fabricanteFF6001T3-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF6001T3
Descripción general
Descripción del fabricante
FF6001T3-1616S ADAPTADOR, 61-FLANGE
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE